Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - IND COM 3AC500V 50HZ 315A UK4% - 4EU30226BA000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IND COM 3AC500V 50HZ 315A UK4%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V

  • courant assigné CA - 283.5...283.5 A

  • inductance assignée - 0.087 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869936819

Réf. Sonepar

00080993681

Réf. Fournisseur

4EU30226BA000AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant assigné CA:

283.5...283.5 A

inductance assignée:

0.087 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

386 A

tension de court-circuit relative uk:

4 %

inductance commut. pour redresseur ; phases : 3 ; Un1(V) : 500 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 315 /50 ; I LN (A) : 283,5 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 0,0875 ; TA/bornes iso : 40 /H ; IP00 ; raccordement : plage de raccordement ; EN 61558-2-20 >inductan