Siemens Industry - Inductance réseau 3AC480V 60HZ 18A UK4% - 4EP37007US00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inductance réseau 3AC480V 60HZ 18A UK4%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 16.2...16.2 A

  • inductance assignée - 1.57 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869937489

Réf. Sonepar

00080993748

Réf. Fournisseur

4EP37007US00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

courant assigné CA:

16.2...16.2 A

inductance assignée:

1.57 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

tension de court-circuit relative uk:

4 %

inductance réseau pour FU ; phases : 3 ; Un1(V) : 480 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 18 /60 ; I LN (A) : 16,2 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 1,57 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : vis ; EN 61558-2-20 >homologué UL/CSA< >inductance<