Siemens Industry - INSTA CONTACTOR 4NO AC230V25A CAP. - 5TT58200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de fonctionnement nominal - 25 A 
- tension d'actionnement assignée - 230...230 V 
- type de tension de fonctionnement - AC 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4001869374109
Réf. Sonepar
00080937438
Réf. Fournisseur
5TT58200
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1624 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1296 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1218 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
0 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20


