Siemens Industry - INT. A COM. MAGN. ORG. DE COM.,2NF - 3SE66244CA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INT. A COM. MAGN. ORG. DE COM.,2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621002644

Réf. Sonepar

00080100264

Réf. Fournisseur

3SE66244CA01

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

largeur du capteur:

88 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

17 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

7 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

température ambiante:

-25...70 °C

tension d'alimentation assignée DC:

-99999...-99999 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

interrupteur magnétique avec élément de contact 25 x 88 mm, pour charnières à droite, éléments de contact : contacts de sécurité 2 NF, avec connecteur M8, 4 pôles, avec raccordement combiné à vis/à encliquetage, avec LED, la bobine de commu