Siemens Industry - INT.CHARNIERE,PLAST.ARB.PLEIN 10MM;10DEG - 3SE52320LU22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - arbre plein
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209694545
Réf. Sonepar
00080969454
Réf. Fournisseur
3SE52320LU22
Marque
Siemens Industry
finition de l'élément d'actionnement:
arbre plein
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
interrupteur à rupture rapide
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur du capteur:
31 mm
hauteur du capteur:
83.5 mm
longueur du capteur:
92 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12



