Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - INT.CHARNIERE.,PLAST.,T.CREU,10MM;10DEG - 3SE52320HU211AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INT.CHARNIERE.,PLAST.,T.CREU,10MM;10DEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - arbre creux

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621011325

Réf. Sonepar

00080101132

Réf. Fournisseur

3SE52320HU211AY0

Marque

Siemens Industry

finition de l'élément d'actionnement:

arbre creux

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

interrupteur à rupture rapide

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

52.8 mm

longueur du capteur:

92 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

Interrupteur pour charnière Boîtier plastique, 31 mm selon EN 50047 appropriée pour -40 °C Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NF / 1 NO intégré, avec arbre creux Diamètre = 8 mm Angle de man?uvre 10°