Siemens Industry - INT.PO.PL., DETR. SEP., 50 MM +LED 24V - 3SE52421QV40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209699854

Réf. Sonepar

00080969985

Réf. Fournisseur

3SE52421QV40

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

50 mm

hauteur du capteur:

33 mm

longueur du capteur:

89 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP66/IP67

Degré de protection (NEMA):

12

Interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé Boîtier plastique, 50 mm Raccordement d'appareil 2 x (M20x 1,5) Contacts à action dépendante 1 NO + 2 NF avec 2 LED, jaune/verte, 24V CC 5 sens d'accostage Le détrompeur individuel ad