Siemens Industry - INT. POS. ASIS. ELECTR. INT. MET. - 3SF13141SH111BA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INT. POS. ASIS. ELECTR. INT. MET.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - -99999

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 4

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209944695

Réf. Sonepar

00080036619

Réf. Fournisseur

3SF13141SH111BA1

Marque

Siemens Industry

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

4

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

2600 N

avec déverrouillage interne:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

24...24 V

largeur du capteur:

54 mm

hauteur du capteur:

43.5 mm

longueur du capteur:

185 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-99999 A

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

laqué / peint

type d'interface:

AS-Interface

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

AS-Interface Safety at Work

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP65

interrupteur de position de sécurité à interverrouillage, force de verrouillage 2600 N, 5 sens d'accostage, boîtier métallique, connecteur M12, ASIsafe intégré, voie 1 = détrompeur 1 NF, voie 2 = aimant 1 NF, verrouillage par ressort, déblo