Siemens Industry - INT. POS. ASIS. ELECTR. INT. MET. - 3SF13141SE111BA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - -99999
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 4
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209683631
Réf. Sonepar
00080968363
Réf. Fournisseur
3SF13141SE111BA1
Marque
Siemens Industry
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
4
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2600 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
24...24 V
largeur du capteur:
54 mm
hauteur du capteur:
43.5 mm
longueur du capteur:
185 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
-99999
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
-99999 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
laqué / peint
type d'interface:
AS-Interface
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
AS-Interface Safety at Work
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP66/IP67


