Siemens Industry - INT. POS. EN50041 MET., - 3SE51140NH821AM2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INT. POS. EN50041 MET.,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à tige

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 49.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209947108

Réf. Sonepar

00080103311

Réf. Fournisseur

3SE51140NH821AM2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition de l'élément d'actionnement:

levier à tige

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

49.8 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

281 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Degré de protection (NEMA):

12

Interrupteur de position SIRIUS Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041, levier à tige, tige plastique 200mm Course courte 1 NO / 1 NF, connecteur M12, 5 pôles, broche 1=13, broche 2= n.b., broche 3=n.b., broche 4 = 14, broche 5 = PE Utili