Siemens Industry - INT. POS., LEV. GA. PIV., M12, AC. BR. - 3SE51140CH011AC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP66/IP67
hauteur du capteur - 59.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209692824
Réf. Sonepar
00080969282
Réf. Fournisseur
3SE51140CH011AC5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP66/IP67
hauteur du capteur:
59.3 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
141.5 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
-99999 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
laqué / peint
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...85 °C
Degré de protection (NEMA):
12