Siemens Industry - INT. POS. MAINT. A VERR. M12;8-pol - 3SE53240SB211AC8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 2
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621057460
Réf. Sonepar
00080105746
Réf. Fournisseur
3SE53240SB211AC8
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
1300 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
24...24 V
largeur du capteur:
54 mm
hauteur du capteur:
43.5 mm
longueur du capteur:
198 mm
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
1.5 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP66/IP67