Siemens Industry - INT. POS. MAINT. A VERR. MAGNETIQUE - 3SE53120SB12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 4
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209682931
Réf. Sonepar
00080968293
Réf. Fournisseur
3SE53120SB12
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
4
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2600 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:
115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:
115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
115...115 V
largeur du capteur:
54 mm
hauteur du capteur:
43.5 mm
longueur du capteur:
185 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
laqué / peint
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP66/IP67