Siemens Industry - INT. POS. MET. DETR. SEPARE+LED 24 VCC - 3SE51121QV10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209699748
Réf. Sonepar
00080969974
Réf. Fournisseur
3SE51121QV10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
37.3 mm
longueur du capteur:
110 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
-99999 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
-99999 A
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
laqué / peint
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP66/IP67
Degré de protection (NEMA):
12