Siemens Industry - Inter.A pied.1p.2NO2NF. métal - 3SE29031AB20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'ordre - uniquement sous tension

  • avec gaine protectrice - Non

  • avec verrouillage - Non

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209576599

Réf. Sonepar

00080957659

Réf. Fournisseur

3SE29031AB20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type d'ordre:

uniquement sous tension

avec gaine protectrice:

Non

avec verrouillage:

Non

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

gris

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

220 mm

Interrupteur à pédale, à 1 pédale sans capot, sans crantage Boîtier métal, IP65 2 NO+2NF, Entrée de câble M20 x 1,5