Siemens Industry - Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES SD100, IN=100A SANS PS SANS PCC - 3VA11101AA320KC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949078692
Réf. Sonepar
00080907871
Réf. Fournisseur
3VA11101AA320KC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=100A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur voltmétrique (STL) 220-250V CC; 208-277V CA 2 inte