Siemens Industry - Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES SD100, IN=125A SANS PS SANS PCC - 3VA11121AA360AG0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949063667
Réf. Sonepar
00080906744
Réf. Fournisseur
3VA11121AA360AG0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=125A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits raccordement par bornes 1 interrupteur auxiliaire HP 1 indicateur de déclenchement HP