Siemens Industry - Inter-Sect. 3VA1 FS160 4 POLES SD100, IN=125A SANS PS SANS PCC - 3VA11121AA420JH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949089094
Réf. Sonepar
00080908909
Réf. Fournisseur
3VA11121AA420JH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 4 pôles SD100, In=125A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur voltmétrique (STL) 110-127V CC, CA 50/60Hz 2 inter