Siemens Industry - Inter.sect.3x2500A.sans cde - 3KA71614AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter.sect.3x2500A.sans cde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047987

Réf. Sonepar

00080000472

Réf. Fournisseur

3KA71614AA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

Interrupteur-sectionneur 4x 1600A TAILLE 6 avec