Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - INTER-SECT. D0 63A 60MM SYSTEME JB - 5SG72341

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTER-SECT. D0 63A 60MM SYSTEME JB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • taille (DIN) - D02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869504018

Réf. Sonepar

00080093680

Réf. Fournisseur

5SG72341

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

taille (DIN):

D02

interrupteur-sectionneur D0 avec fusible 400 V D02 63 A 3 pôles pour système de jeu de barres 60 mm avec bornes de raccordement sans vis