Siemens Industry - INTER.-SECT. FUS. 3 P 160A/T.00 - 3KF23162LF11


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- finition de l'élément d'actionnement - autre 
- courant permanent nominal (Iu) - 160 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V 
- classe de protection (IP), face avant - IP00 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4001869536224
Réf. Sonepar
00080092532
Réf. Fournisseur
3KF23162LF11
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP00
avec emplacement pour fusibles:
NH000, NH00
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
90 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
5 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par fiche plate
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non


