Siemens Industry - Inter.sect.+fus. 4 p 80A/T.000 - 3KF14084LB11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter.sect.+fus. 4 p 80A/T.000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869547619

Réf. Sonepar

00080092521

Réf. Fournisseur

3KF14084LB11

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

80 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH000, NH00

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

37 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

gauche

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

interrupteur-sectionneur à fusibles 80 A, taille 1, 4 pôles, pour fusible à couteaux NH taille 000, entraînement latéral à gauche appareil de base sans manette, borne à cage