Siemens Industry - Inter-section.fus.250A.1NO1NF - 3NP52600EB86

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter-section.fus.250A.1NO1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209124448

Réf. Sonepar

00080912444

Réf. Fournisseur

3NP52600EB86

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée de couvercle

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP00

avec emplacement pour fusibles:

NH0, NH1

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

bride de serrage

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

SENTRON, fusible-interrupteur-sectionneu r 3NP5, 3 pôles, NH1, 250 A, pour Montage et encastrement sur plaque de montage, avec Enclenchement brusque, étrier de serrage, surveillance de fusible : l'intégration 3VU, Interrupteur auxiliaire su