Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Inter.sécurité.52mm.1NF.30N. - 3SE22576XX

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter.sécurité.52mm.1NF.30N.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - autre

  • type d'interface - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209536753

Réf. Sonepar

00080953675

Réf. Fournisseur

3SE22576XX

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

52 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

75 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

4 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-30...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

interrupteur de position de sécurité à détrompeur séparé plastique, boîtier court, 3x(M20x1,5), actionnement latéral et frontal, contacts à action dépendante 1 NF, force d'extraction 30 N, livraison sans détrompeur,