Siemens Industry - Inter+voyant. 20A.230V.1NO. - 5TE8101

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter+voyant. 20A.230V.1NO.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - disjoncteur avec témoin lumineux

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869209920

Réf. Sonepar

00080920992

Réf. Fournisseur

5TE8101

Marque

Siemens Industry

fonction de commutation:

disjoncteur avec témoin lumineux

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

tension assignée min.:

230 V

pouvoir de coupure nominal:

0.06 kA

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

avec voyant indicateur:

Oui

couleur de la calotte:

blanc

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.35 W

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

autre

Interrupteur de contrôle 20A 1 contact à fermeture 1 voyant 230V