Siemens Industry - INTERF.ENTREE AC110-230V, 1NO S. HL 0,5A - 3RQ30702SG30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621000695

Réf. Sonepar

00080100069

Réf. Fournisseur

3RQ30702SG30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

72.5 mm

!!! produit en fin de vie !!! le successeur recommandé est 3RQ4070-2SG30 coupleur d'entrée optocoupleur 1 NO, transistor entrée 110-230 V AC/DC sortie max. 30 V DC, 0,5 A résistant aux courts-circuits largeur de montage 6,2 mm borne à resso