Siemens Industry - INTERF.SORTIE AC110-230V,1NO SORT.HL 3A - 3RQ30532SG30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...230 V 
- type de tension d'actionnement - AC/DC 
- avec pinces amovibles - Non 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4047621000657
Réf. Sonepar
00080100065
Réf. Fournisseur
3RQ30532SG30
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
-99999
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
72.5 mm



