Siemens Industry - INTERFACE ENTREE AC110-230V,1NO SORT.HL - 3RQ30701SG30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621000602

Réf. Sonepar

00080100060

Réf. Fournisseur

3RQ30701SG30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

72.5 mm

Coupleur d'entrée Optocoupleur 1 contact NO, transistor Entrée 110-230 V CA/CC Sortie max. 30 V CC, 0,5 A résistant aux courts-circuits Largeur 6,2 mm Borne à vis Courant thermique 0,5 A