Siemens Industry - INTERFACE SORTIE,DC24V,1NO S. HL 5A - 3RQ30551SM30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 11...30 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621000572
Réf. Sonepar
00080100057
Réf. Fournisseur
3RQ30551SM30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
11...30 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
-99999
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
72.5 mm