Siemens Industry - INTERR. HORAIRE NUMERIQUE PROFI 1K 24V - 7LF45212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 24...24 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869473543
Réf. Sonepar
00080947354
Réf. Fournisseur
7LF45212
Marque
Siemens Industry
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
24...24 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
6
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation:
0...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
0.1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
radioguidé:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
2
temps de commutation minimal canal 1:
0.0166667 min
temps de commutation minimal canal 2:
-99999 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
36 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
70 mm


