Siemens Industry - INTERRUPT. BASE, MET., VIS DE TERRE,-40 - 3SE51120CA001AM3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPT. BASE, MET., VIS DE TERRE,-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V - 6 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - -99999 A

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V - 3 A

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V - 0.55 A

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V - -99999 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080056091

Réf. Fournisseur

3SE51120CA001AM3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-99999 A

fonction de commutation encliquetable:

Non

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

Interrupteur de position Interrupteur de base avec vis de mise à la terre extérieure pour section de conducteur de 10 mm appropriée pour -40 °C Boîtier en métal, selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusq