Siemens Industry - INTERRUPT. RFID SECURITE SANS CONTACT - 3SE63150BB031AP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
distance de commutation - 12 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
type d'activation - transpondeur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621100197
Réf. Sonepar
00080110019
Réf. Fournisseur
3SE63150BB031AP0
Marque
Siemens Industry
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
distance de commutation:
12 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
transpondeur
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
22 mm
longueur du capteur:
106 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
16 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
10 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
-25...70 °C
courant de sortie min.:
500 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation assignée DC:
20.4...26.4 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
autre


