Siemens Industry - INTERRUPT.-SECTIONNEUR 3VA1 FS160 3 POLES SD100, IN=125A SANS P - 3VA11121AA360KC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949078654
Réf. Sonepar
00080907865
Réf. Fournisseur
3VA11121AA360KC0
Marque
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=125A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits raccordement par bornes déclencheur voltmétrique (STL) 220-250V CC; 208-277V CA 2 interrupte