Siemens Industry - INTERRUPT.-SECTIONNEUR 3VA1 FS160 4 POLES SD100, IN=63A SANS PS - 3VA11631AA420KH0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPT.-SECTIONNEUR 3VA1 FS160 4 POLES SD100, IN=63A SANS PS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par rail

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949091127

Réf. Sonepar

00080911216

Réf. Fournisseur

3VA11631AA420KH0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 4 pôles SD100, In=63A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis Déclencheur voltmétrique (STL) 220-250V CC; 208-277V CA 2 inter