Siemens Industry - INTERRUPTEUR A CABLE - 3SE71501BH04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 20 m
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209852938
Réf. Sonepar
00080002157
Réf. Fournisseur
3SE71501BH04
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
longueur max. de la tirette:
20 m
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
température ambiante:
-25...-25 °C


