Siemens Industry - INTERRUPTEUR A CABLE SIRIUS - 3SE71201BH00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTEUR A CABLE SIRIUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 5 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209864559

Réf. Sonepar

00080986455

Réf. Fournisseur

3SE71201BH00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

longueur max. de la tirette:

5 m

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

température ambiante:

-25...-25 °C

Interrupteur à câble boîtier métallique, 2x M20 x 1,5 ; 2 NF / 1 NO avec verrouillage EN ISO 13850 et déverrouillage par pression pour longueurs de câble jusqu'à 5 m