Siemens Industry - INTERRUPTEUR ARRET 40A 2P - 5TL12400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869468860
Réf. Sonepar
00080949283
Réf. Fournisseur
5TL12400
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction de commutation:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
440 V
tension assignée min.:
440 V
pouvoir de coupure nominal:
0.12 kA
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
autre
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
autre