Siemens Industry - INTERRUPTEUR COURANT AUX. - 5ST3015

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - INTERRUPTEUR COURANT AUX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869272801

Réf. Sonepar

00080927324

Réf. Fournisseur

5ST3015

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

30 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

DC

bloc de contacts auxiliaires 2 NF faible puissance pour disjoncteurs 5SL, 5SY, 5SP interrupteur incorporé 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (pour 5SU1 connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire)