Siemens Industry - Interrupteur de base avec connecteur M12 - 3SE52341LC051AD5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP65
hauteur du capteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621072081
Réf. Sonepar
00080107208
Réf. Fournisseur
3SE52341LC051AD5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
33 mm
largeur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
75.7 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
Degré de protection (NEMA):
12