Siemens Industry - Interrupteur magnétique, 2NF+1NO, 3m - 3SE66062BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -99999

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209938076

Réf. Sonepar

00080994546

Réf. Fournisseur

3SE66062BA04

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-99999

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-99999

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

-99999

nombre de sorties retardées protégées:

-99999

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

88 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

5 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

température ambiante:

-25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation assignée DC:

-99999...-99999 V

type de tension:

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

interrupteur magnétique avec élément de contact 25 x 88 mm, 1 NO + 2 NF avec câble de raccordement 3 m LIYY, 6 x 0,25 mm2 bobine de commutation requise 3SE6704-2BA