Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible - 5SG7230

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • taille (DIN) - D02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869251462

Réf. Sonepar

00080925146

Réf. Fournisseur

5SG7230

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

taille (DIN):

D02

MINIZED, interrupteur-sectionneur avec fusible, D02, 3 pôles, In : 63 A, CA non : 400 V, pour système de jeu de barres 8US 60mm