Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible - 5SG7123
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
taille (DIN) - D02
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869319247
Réf. Sonepar
00080931924
Réf. Fournisseur
5SG7123
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
taille (DIN):
D02
MINIZED, interrupteur-sectionneur avec fusible, D02, 2 points, In : 63 A, CA non : 400 V


