Siemens Industry - Interrupteur-sectionneur a fusible - 5SG71338BA25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 400 V
taille (DIN) - D02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869332208
Réf. Sonepar
00080933220
Réf. Fournisseur
5SG71338BA25
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
400 V
taille (DIN):
D02
MINIZED, interrupteur-sectionneur avec fusible, D02, 3 pôles, In : 25 A, CA non : 400 V