Siemens Industry - Inv.motor.4x2000A - I-0-II 24 Vdc; 110/220/380 Vac - 3KA71554DD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inv.motor.4x2000A - I-0-II 24 Vdc; 110/220/380 Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2000 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047765

Réf. Sonepar

00080000444

Réf. Fournisseur

3KA71554DD00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2000 A

INVERSOR DE REDE, 4x 2000A, MONTAGEM