Siemens Industry - IP55 kit/H750/W400 - 8PQ20754BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IP55 kit/H750/W400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 750 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624339587

Réf. Sonepar

00080433958

Réf. Fournisseur

8PQ20754BA02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

750 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

22 mm

mise à niveau degré de protection IP55, H : 750 mm L : 400 mm