Siemens Industry - IP55 Upgr., H:50mm, W:400mm - 8PQ20054BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IP55 Upgr., H:50mm, W:400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 50 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948180655

Réf. Sonepar

00080818065

Réf. Fournisseur

8PQ20054BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

50 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 50 mm L : 400 mm