Siemens Industry - IP65 POWER SUPPLY SCALANCE PSP9230POE - 6GK59230PS002AA6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IP65 POWER SUPPLY SCALANCE PSP9230POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

  • valeur nominale de la tension de sortie 2 - 54 V

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801610

Réf. Sonepar

00080380161

Réf. Fournisseur

6GK59230PS002AA6

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de sortie max. 1:

4 A

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

54 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

puissance dissipée:

224 W

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

SCALANCE PSP9230PoE ; entrée : 100-240 V AC, 110-250 V DC ; sortie : 24 V DC/1 A + 54 V DC/4 A ; alimentation IP65 pour Power-over-Ethernet (PoE) ; SCALANCE XP208 ou XP216 montable sur bloc d'alimentation PSP9230PoE ; deux plaques d'adaptat