Siemens Industry - ITF S, AC/DC24V, 0,7-1,25XUS, 1INV RES. - 3RQ30182AM080AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621090245
Réf. Sonepar
00080136033
Réf. Fournisseur
3RQ30182AM080AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
72.5 mm


