Siemens Industry - IWP10F Mobile WebClient - 6AV21456KM000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IWP10F Mobile WebClient

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • taille de l'écran - 10 pouces

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618135300

Réf. Sonepar

00080813530

Réf. Fournisseur

6AV21456KM000AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

taille de l'écran:

10 pouces

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

7

nombre de touches à LED:

7

avec écran tactile:

Oui

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

5

indice de protection (IP):

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

raccordement, enfichable:

Oui

hauteur de chute max., selon la norme IEC 60068-2-32:

1.2 m

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

327 mm

hauteur:

102 mm

profondeur:

232 mm

poids:

1.5 kg

SIMATIC HMI IWP10F Mobile WebClient, écran TFT 10.0", 1280x800 pixels, 16M de couleurs multitactile, 7 touches de fonction, molette, PROFINET/interface Industrial Ethernet, USB, bouton d'assentiment, bouton d'arrêt d'urgence -- pour la gamm