Siemens Industry - JEU BARRES 3PHASE AVEC ARRIVEE - 3RV29171E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 63 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Non
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209719118
Réf. Sonepar
00080971911
Réf. Fournisseur
3RV29171E
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
63 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort



